ベストブレーン
プラスチックショルダーパーツセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
寸法(mm)
15
注文コード
76886085
品番
SHPP-155
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ショルダーを作るのに必要な便利なプラスチックパーツセットです。
長さが調節ができるアジャスター入りです。
寸法(mm)
15
セット内容
ナスカン×2/Dカン×2/アジャスター×1
材質
プラスチック
色
ブラック
関連資料:
(15.03MB)