曜日別特売
MOW842 ワッペン ハートフリル KIYOHARA(清原) 76886794

 

MOW842 ワッペン ハートフリル KIYOHARA(清原) 76886794
MOW842 ワッペン ハートフリル KIYOHARA(清原) 76886794
MOW842 ワッペン ハートフリル KIYOHARA(清原) 76886794
MOW842 ワッペン ハートフリル KIYOHARA(清原) 76886794
MOW842 ワッペン ハートフリル KIYOHARA(清原) 76886794

ワッペン ハートフリル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋注文コード76886794品番MOW842
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような、人気のモチーフを可愛らしくアレンジした、入園入学シリーズです。
レッスンバッグなどの入園入学グッズのワンポイントにおすすめのワッペンです。
(1枚入り)

材質表糸:レーヨン、裏糸:ポリエステル、基布:ポリエステル、フェルト:ポリエステル、接着フィルム:ポリオレフィン系樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)約51×44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする