曜日別特売
PTM-517 シール&アイロン接着アップリケワッペン トイプードル プティデポーム 76886977

 

PTM-517 シール&アイロン接着アップリケワッペン トイプードル プティデポーム 76886977
PTM-517 シール&アイロン接着アップリケワッペン トイプードル プティデポーム 76886977

シール&アイロン接着アップリケワッペン トイプードル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋注文コード76886977品番PTM-517
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

イラストレーターおぐらみこさんの世界で表現した愛情あふれるキッズ(入園・入学)シリーズ。
「プティデポーム everyday」
たくさんあそんで、いろんなことを学んで
元気いっぱいに毎日過ごす子ども達。
そんなスクールライフを応援したい。
楽しく使ってもらいたい。everydayな入園入学提案です。
シールとして貼ることも、アイロン接着もできるアクセント使いに便利なアップリケワッペン。
(1枚入り)

材質表糸:レーヨン、裏糸:ポリエステル、フェルト:ポリエスエル、接着フィルム:EVA系樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)約53×44タイプトイプードル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする