CMOC-54 ワッペン パフューム クラシカルモダンシュシュ 76887099

 

CMOC-54 ワッペン パフューム クラシカルモダンシュシュ 76887099
CMOC-54 ワッペン パフューム クラシカルモダンシュシュ 76887099
CMOC-54 ワッペン パフューム クラシカルモダンシュシュ 76887099

ワッペン パフューム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋注文コード76887099品番CMOC-54
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

小さなレディたちにむけたブランド「chou chou」。
夢の世界でプリンセスになりたい少女たちをイメージしたかわいいシリーズ。
レッスンバッグなどの入園入学グッズのワンポイントにおすすめのワッペンです。
(1枚入り)

材質表糸:レーヨン・ポリエステル、裏糸:ポリエステル、フェルト:ポリエステル、接着フィルム:ポリオレフィン系樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)約41×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする