曜日別特売
PTM-488 フェルト立体ワッペン 読書しろくま プティデポーム 76890398

フェルト立体ワッペン 読書しろくま

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋注文コード76890398品番PTM-488
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

イラストレーターおぐらみこさんの世界で表現した愛情あふれるキッズ(入園・入学)シリーズ。
たくさんあそんで、いろんなことを学んで元気いっぱいに毎日過ごす子供達のスクールライフに楽しく使ってもらいたい。
そんな愛情いっぱいの手作りキッズグッズを提案します。
フェルトが重なって立体的になった、さわっても楽しいワッペン。
(1枚入り)

材質基布:ポリエステル100%、表糸:レーヨン100%、裏糸:ポリエステル100%、接着フィルム:ポリオレフィン系樹脂、フェルト:ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする