サンリオ
ミニシールワッペン MM マイメロディ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
76892455
品番
RIO-3015
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
子供が持ちたくなるようなかわいいサンリオキャラクターの入園入学シリーズ。
シールでも、アイロン接着でも使える、切り離して使う小さいワッペンが新登場!
(1枚入り)
材質
基布:ポリエステル、表糸:レーヨン・ポリエステル、裏糸:ポリエステル、接着フィルム:EVA系樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)
約18×70