ミヤコ
目皿付共栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法
75
50
75
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76893155
品番
M26WM-75
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
塩ビパイプVP・VU用の目皿付共栓です。
ゴミや物が流れるのを防止します。
目皿もツマミがついているので取り出しが簡単です! 。
材質
ゴム栓:NR他、VUスリープ:ABS、ストレーナー:SUS304、ギボシ:ABS他
寸法
75
材質(本体)
CAC203/ABS
呼び径
75
フタの種類
目皿
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。