曜日別特売
MJ246LXJW-10 樹脂管用循環金具ワンロック ミヤコ 76893873

樹脂管用循環金具ワンロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法10注文コード76893873品番MJ246LXJW-10
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

架橋ポリエチレン管専用の一口循環金具です。
配管の接続は往戻りの指定がありません。
一人施工用フック棒付なので簡単に取付けできます。
管を差し込むだけのワンタッチ方式で施工が簡単です。
接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。
漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。

材質樹脂ボディSW10:PPS、ワンロックシール:PET、締付工具:PP、樹脂フック棒:PC寸法10材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)ガイドパッキン:EPDM、LXパッキン:EPDM、カブセパッキン:EPDM材質(オネジ)PPS
注意
※取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。
※浴槽厚みは、15mm以下になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする