M153FK-6.35X3/8 フレアー式内ネジアダプタ ミヤコ 76894379

フレアー式内ネジアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード76894379品番M153FK-6.35X3/8
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。
銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。
取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。

ねじの種類Rc寸法d1(Φmm)Rc3/8寸法d2(mm)6.35材質黄銅製全長(mm)36寸法L(mm)36
注意
※銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする