曜日別特売
N3604DM(XP) 36Vコードレスフロア用タッカ HiKOKI(ハイコーキ) 76898676

 

N3604DM(XP) 36Vコードレスフロア用タッカ HiKOKI(ハイコーキ) 76898676
N3604DM(XP) 36Vコードレスフロア用タッカ HiKOKI(ハイコーキ) 76898676
N3604DM(XP) 36Vコードレスフロア用タッカ HiKOKI(ハイコーキ) 76898676
N3604DM(XP) 36Vコードレスフロア用タッカ HiKOKI(ハイコーキ) 76898676
N3604DM(XP) 36Vコードレスフロア用タッカ HiKOKI(ハイコーキ) 76898676

36Vコードレスフロア用タッカN3604DM(XP)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は付属品など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
付属品
蓄電池BSL36A18、充電器、平打ち用ノーズキャップ、六角坊スパナ(3mm)、保護メガネ、電池カバー、ケース
注文コード
76898676
品番
N3604DM(XP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥104,700

「コードレスでエア感。」
業界初!コードレスフロア用タッカでコードレスの取り回しやすさ×エア工具の使用感
コンプレッサ・ホース不要でホースによる引っ掛かりやフロア材へのキズ・汚れの心配がありません
持ち運びもラクになり2Fでの作業やマンション内装、リフォーム工事に最適です
コンプレッサを使用しない為、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮
38mm長さまで対応するパワフルな打ち込み力+反動低減機構でしっかり打てます
壁際の施工も隅打ち5mm×張り始め、張り終いもしっかり打てる形状でラクラク
動力部ーハンドル部間に防振ゴム搭載で疲労軽減
LEDライト搭載
平打ち用ノーズキャップ搭載
空打ち防止機構付き
ダイヤル式打込深さ調整機構付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途
新築工事、リフォーム工事、マンション工事等
付属品
蓄電池BSL36A18、充電器、平打ち用ノーズキャップ、六角坊スパナ(3mm)、保護メガネ、電池カバー、ケース
タイプ
本体、電池、充電器、ケース
質量(kg)
3.1(電池装着時)
電圧(V)
36
ステープル装填数
90(1連+15本)
ステープル長さ(mm)
16.19.25.32.38
1充電当たりの作業量
約2200本

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76898676N3604DM(XP)70474488N3604DM (XPZ)N3604DM (XPZ) 36Vコードレスフロア用タッカ HiKOKI(ハイコーキ) 7047448836Vコードレスフロア用タッカHiKOKI(ハイコーキ)1台
¥83,980
税込¥92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
N3604DM(XP) 36Vコードレスフロア用タッカ 1台 HiKOKI(ハイコーキ) 【通販モノタロウ】