曜日別特売
N3604DM(NNK) 36Vコードレスフロア用タッカ HiKOKI(ハイコーキ) 76898685

N3604DM(NNK) 36Vコードレスフロア用タッカ HiKOKI(ハイコーキ) 76898685
N3604DM(NNK) 36Vコードレスフロア用タッカ HiKOKI(ハイコーキ) 76898685
N3604DM(NNK) 36Vコードレスフロア用タッカ HiKOKI(ハイコーキ) 76898685
N3604DM(NNK) 36Vコードレスフロア用タッカ HiKOKI(ハイコーキ) 76898685
N3604DM(NNK) 36Vコードレスフロア用タッカ HiKOKI(ハイコーキ) 76898685

36Vコードレスフロア用タッカ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は付属品など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
付属品
平打ち用ノーズキャップ、六角坊スパナ(3mm)、保護メガネ、ケース
注文コード
76898685
品番
N3604DM(NNK)
参考基準価格(税別)¥80,100販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

「コードレスでエア感。」
業界初!コードレスフロア用タッカでコードレスの取り回しやすさ×エア工具の使用感
コンプレッサ・ホース不要でホースによる引っ掛かりやフロア材へのキズ・汚れの心配がありません
持ち運びもラクになり2Fでの作業やマンション内装、リフォーム工事に最適です
コンプレッサを使用しない為、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮
38mm長さまで対応するパワフルな打ち込み力+反動低減機構でしっかり打てます
壁際の施工も隅打ち5mm×張り始め、張り終いもしっかり打てる形状でラクラク
動力部ーハンドル部間に防振ゴム搭載で疲労軽減
LEDライト搭載
平打ち用ノーズキャップ搭載
空打ち防止機構付き
ダイヤル式打込深さ調整機構付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途
新築工事、リフォーム工事、マンション工事等
付属品
平打ち用ノーズキャップ、六角坊スパナ(3mm)、保護メガネ、ケース
タイプ
本体、ケース
質量(kg)
3.1(電池装着時)
電圧(V)
36
ステープル装填数
90(1連+15本)
ステープル長さ(mm)
16.19.25.32.38
1充電当たりの作業量
約2200本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする