曜日別特売
T-SSWF20-75 コイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm) TRUSCO 76900645

コイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個自由長(mm)75外径(Φmm)20注文コード76900645品番T-SSWF20-75
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に識別色自由長(mm)75外径(Φmm)20ばね定数(N/mm)8.4寸法D(mm)20寸法L(mm)75寸法d(mm)11材質SWOSC-V相当種類軽小荷重
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする