TRUSCO
コイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
自由長(mm)
60
外径(Φmm)
22
注文コード
76900776
品番
T-SSWF22-60
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
自由長・外径
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に
識別色
黄
自由長(mm)
60
外径(Φmm)
22
ばね定数(N/mm)
13.1
寸法D(mm)
22
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
11
材質
SWOSC-V相当
種類
軽小荷重