曜日別特売
T-SSWM50-175 コイルスプリング中荷重(外径40~60mm) TRUSCO 76907146

コイルスプリング中荷重(外径40~60mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)50
自由長(mm)75
ばね定数(N/mm)87.5
87.5
55.7
204
78.5
43.6
245
218
65.4
39.2
196
178
163
151
140
56
35.7
131
123
109
98.1
49
32.7
68.1
102
61.3
43.8
306
278
255
236
219
191
170
153
76.6
51
176
98
147
88.2
63
368
315
126
80.2
276
221
110
73.5
208
174
104
74.4
372
149
325
289
260
130
86.8
内容量1個注文コード76907146品番T-SSWM50-175
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途
プレス金型、プラスチック金型に
外径(Φmm)50ばね定数(N/mm)87.5自由長(mm)75種類中荷重材質SWOSC-V相当寸法L(mm)175寸法d(mm)25寸法D(mm)50識別色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする