曜日別特売
700HX アクティブストッカー ブラックグリーン JEJアステージ 76920559

 

700HX アクティブストッカー ブラックグリーン JEJアステージ 76920559
700HX アクティブストッカー ブラックグリーン JEJアステージ 76920559
700HX アクティブストッカー ブラックグリーン JEJアステージ 76920559

アクティブストッカー ブラックグリーン

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個容量(L)90有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)579×354×412注文コード76920559品番700HX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

カラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 強度抜群の頑丈ボディ! 踏み台や椅子としても使用可能です。
好評のアクティブストッカー(Xシリーズ)に新サイズ「700H」を追加しました

容量(L)90外寸(幅×奥行×高さ)(mm)700×475×470有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)579×354×412ブラック/グリーンスタッキング材質バックル:ABS樹脂質量(kg)約4.4材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)フタ:80フタフタ付き材質(フタ)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)700外寸法・高さ(mm)470RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)475コンテナ種類ベタ目積載段数(段)2まで収納可能質量(kg)約60有効内寸法・奥行(mm)354有効内寸法・高さ(mm)412有効内寸法・幅(mm)579
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76920559
2023-09-28
用途: 測定機器の搬入搬出運搬時
その他業種

仕事に必要な測定機器を入れておくのに優れた素材のケースが必要でした。外見からも頑丈感があります。ケース内に弊社製のクッション素材をセットしたため、振動に耐える構造と乾燥剤を入れて使用しております。
この商品は良質です。オススメする一品です。

1が参考にしています
対象商品 : 33661898
2022-11-28
用途: 七輪 炭の収納
医療・福祉・介護関連業

七輪を、屋外に置くと割れてしまう、炭も雨に当たらないようにするには、
便利。

対象商品 : 33661898
2021-05-27
用途: 工具の収納、車載
建設業・工事業

しっかりしているので、重いものを入れても、安心です。スタック機能がしっかりしているので、積み重ねて車に積んで走行しても荷崩れを起こすことなく、満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 33661898
2021-04-03
用途: 作業台用に。
自動車・二輪車・自転車関連業

前回買って2個目です。
電動鋸で板を切る作業台代わりにする為に買いました。
物は入れられるし万能です

対象商品 : 33661898
2021-03-23
用途: 軽トラの部品庫
自動車・二輪車・自転車関連業

600は長さが足らない蓋の閉め方は楽にできるので良いと思う。

対象商品 : 54784486
2020-12-18
用途: ストッカー
建設業・工事業

長期在庫の部品のストッカーに使ってます。
また、踏み台としての高さや安定感がちょうどよいです

2が参考にしています
対象商品 : 33661898
2020-12-04
用途: ストッカーor 踏み台
建設業・工事業

箱部分が、「透明!!」ならより便利ですね。
コンテナボックスにない「強度」があり、踏み台機能が便利です。
当然、軽めの収納にしないと重すぎてせっかくの機能が使えなくなります。

対象商品 : 33661898
2019-08-14
用途: トランポの荷物入れ&踏み台
RIGID

容量もたくさんあり、トランポにバイクを載せる時の踏み台でも、安心して使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする