壺竹鈩
鉄工ヤスリ 平形
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
目の粗さ
油目
荒目
中目
細目
油目
長さ(mm)
250
150
200
250
300
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76931165
品番
JHI25004
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
完全日本製造の高品質ヤスリ。
形状:
先端に向かって細くなる。(テーパーの意味)
平面-複目
側面-(一面、単目)。(片面、ノーカット)。
用途
平面、隅、角、肩の仕上げ用
形状
平形
目の粗さ
油目
長さ(mm)
250
寸法l1(mm)
65
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
6