曜日別特売
JHI30001 鉄工ヤスリ 平形 壺竹鈩 76931174

 

JHI30001 鉄工ヤスリ 平形 壺竹鈩 76931174
JHI30001 鉄工ヤスリ 平形 壺竹鈩 76931174
JHI30001 鉄工ヤスリ 平形 壺竹鈩 76931174
JHI30001 鉄工ヤスリ 平形 壺竹鈩 76931174

鉄工ヤスリ 平形

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
目の粗さ荒目
長さ(mm)300
内容量1本注文コード76931174品番JHI30001
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

完全日本製造の高品質ヤスリ。
形状:
先端に向かって細くなる。(テーパーの意味)
平面-複目
側面-(一面、単目)。(片面、ノーカット)。

用途平面、隅、角、肩の仕上げ用形状平形目の粗さ荒目長さ(mm)300寸法l1(mm)75寸法A(mm)30寸法B(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする