壺竹鈩
鉄工ヤスリ 丸
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
目の粗さ
中目
荒目
中目
細目
油目
長さ(mm)
150
150
200
250
300
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76931384
品番
JMA15002
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
完全日本製造の高品質ヤスリ。
先端に向かってテーパー付。
用途
丸仕上、鋳面、半円状の溝加工
形状
丸
目の粗さ
中目
長さ(mm)
150
寸法A(mm)
6
寸法l1(mm)
45