曜日別特売
JMA20001 鉄工ヤスリ 丸 壺竹鈩 76931418

 

JMA20001 鉄工ヤスリ 丸 壺竹鈩 76931418
JMA20001 鉄工ヤスリ 丸 壺竹鈩 76931418
JMA20001 鉄工ヤスリ 丸 壺竹鈩 76931418
JMA20001 鉄工ヤスリ 丸 壺竹鈩 76931418

鉄工ヤスリ 丸

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
目の粗さ荒目
長さ(mm)200
内容量1本注文コード76931418品番JMA20001
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

完全日本製造の高品質ヤスリ。
先端に向かってテーパー付。

用途丸仕上、鋳面、半円状の溝加工形状目の粗さ荒目長さ(mm)200寸法A(mm)8寸法l1(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする