壺竹鈩
鉄工ヤスリ 丸
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
目の粗さ
油目
荒目
中目
細目
油目
長さ(mm)
200
150
200
250
300
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76931445
品番
JMA20004
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
完全日本製造の高品質ヤスリ。
先端に向かってテーパー付。
用途
丸仕上、鋳面、半円状の溝加工
形状
丸
目の粗さ
油目
長さ(mm)
200
寸法A(mm)
8
寸法l1(mm)
55