曜日別特売
JMA25004 鉄工ヤスリ 丸 壺竹鈩 76931488

 

JMA25004 鉄工ヤスリ 丸 壺竹鈩 76931488
JMA25004 鉄工ヤスリ 丸 壺竹鈩 76931488
JMA25004 鉄工ヤスリ 丸 壺竹鈩 76931488
JMA25004 鉄工ヤスリ 丸 壺竹鈩 76931488

鉄工ヤスリ 丸

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
目の粗さ油目
長さ(mm)250
内容量1本注文コード76931488品番JMA25004
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

完全日本製造の高品質ヤスリ。
先端に向かってテーパー付。

用途丸仕上、鋳面、半円状の溝加工形状目の粗さ油目長さ(mm)250寸法A(mm)10寸法l1(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする