曜日別特売
JKA15001 鉄工ヤスリ 角 壺竹鈩 76931533

 

JKA15001 鉄工ヤスリ 角 壺竹鈩 76931533
JKA15001 鉄工ヤスリ 角 壺竹鈩 76931533
JKA15001 鉄工ヤスリ 角 壺竹鈩 76931533
JKA15001 鉄工ヤスリ 角 壺竹鈩 76931533

鉄工ヤスリ 角

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
目の粗さ荒目
長さ(mm)150
内容量1本注文コード76931533品番JKA15001
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

完全日本製造の高品質ヤスリ。
先端に向かってテーパー付。復目。

用途溝、角形の穴、内部の角の仕上形状目の粗さ荒目長さ(mm)150寸法A(mm)12寸法l1(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする