曜日別特売
JST0501 組ヤスリ 215mm 壺竹鈩 76931883

※サイズ

JST0501 組ヤスリ 215mm 壺竹鈩 76931883
JST0501 組ヤスリ 215mm 壺竹鈩 76931883

組ヤスリ 215mm

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
目の粗さ荒目
内容量1組(5本)注文コード76931883品番JST0501
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

完全日本製造の高品質セットヤスリ。
形状・・・柄付、復目。

用途美しい仕上面、研磨作業用で彫刻、精密機械、器具の加工、時計加工、金細工加工等に向く目の粗さ荒目長さ(mm)215形状平、半丸、丸、角、三角セット内容平、半丸、丸、角、三角 各1本タイプセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする