曜日別特売
LF-YD340SYHC/SAB シングルレバー混合水栓  ベッセル用ロングタイプ デュアラ(排水栓なし) INAX(LIXIL) 76932373

LF-YD340SYHC/SAB シングルレバー混合水栓  ベッセル用ロングタイプ デュアラ(排水栓なし) INAX(LIXIL) 76932373
LF-YD340SYHC/SAB シングルレバー混合水栓  ベッセル用ロングタイプ デュアラ(排水栓なし) INAX(LIXIL) 76932373
LF-YD340SYHC/SAB シングルレバー混合水栓  ベッセル用ロングタイプ デュアラ(排水栓なし) INAX(LIXIL) 76932373

シングルレバー混合水栓 ベッセル用ロングタイプ デュアラ(排水栓なし)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード76932373品番LF-YD340SYHC/SAB
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

建築に美しく収まるスクエアをベースに、人にやさしい緩やかな曲線を掛け合わせた、やわらかな輪郭を持つ水栓です。
張りのある面とシャープなエッジが、空間にのびやかで優美な印象を与えます。

用途洗面器・手洗器用水栓仕上ブラックタイプ排水栓なし呼び径(mm)13適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36±2吐水口長さ(mm)151グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする