曜日別特売
LF-YE340SYHC/SNI シングルレバー混合水栓  ベッセル用ロングタイプ eモダン(排水栓なし) INAX(LIXIL) 76932416

LF-YE340SYHC/SNI シングルレバー混合水栓  ベッセル用ロングタイプ eモダン(排水栓なし) INAX(LIXIL) 76932416
LF-YE340SYHC/SNI シングルレバー混合水栓  ベッセル用ロングタイプ eモダン(排水栓なし) INAX(LIXIL) 76932416
LF-YE340SYHC/SNI シングルレバー混合水栓  ベッセル用ロングタイプ eモダン(排水栓なし) INAX(LIXIL) 76932416

シングルレバー混合水栓 ベッセル用ロングタイプ eモダン(排水栓なし)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード76932416品番LF-YE340SYHC/SNI
参考基準価格(税別)¥146,000販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

建築になじむ水平・垂直で構成した円筒基調の水栓です。
隙間や凹凸等、ノイズとなる要素を徹底的に削ぎ落した造形は、様々な空間にマッチします。

用途洗面器・手洗器用水栓仕上シャインニッケルタイプ排水栓なし呼び径(mm)13適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36±2使用地区一般地・寒冷地吐水口長さ(mm)143グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする