曜日別特売
IB-096 ステンレス吊長 南京錠 IBシリーズ WAKI(和気産業) 76938269

IB-096 ステンレス吊長 南京錠 IBシリーズ WAKI(和気産業) 76938269
IB-096 ステンレス吊長 南京錠 IBシリーズ WAKI(和気産業) 76938269
IB-096 ステンレス吊長 南京錠 IBシリーズ WAKI(和気産業) 76938269

ステンレス吊長 南京錠 IBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)35
内容量1個注文コード76938269品番IB-096
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ステンレスの南京錠です

寸法A(mm)35寸法B(mm)6寸法C(mm)62寸法D(mm)19材質本体/真鍮、吊:ステンレスアズワン品番63-1479-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする