曜日別特売
- デジタルボルトメーター ファームエイジ 76945409

デジタルボルトメーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード76945409品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

電気柵に流れている正確な電圧値を表示する管理ツールです。
広範囲な電気柵システムの管理に適しています。
100~9900ボルトまで読み取り可能です。

用途電気柵用電圧テスター(デジタル表示)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×185×13質量(g)247使用電池9V電池付属品専用キャリーケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする