6/50/115 クォートリックドリルビット SDSプラス タイセイ 76948008

6/50/115 クォートリックドリルビット SDSプラス タイセイ 76948008
6/50/115 クォートリックドリルビット SDSプラス タイセイ 76948008
6/50/115 クォートリックドリルビット SDSプラス タイセイ 76948008

クォートリックドリルビット SDSプラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本全長(mm)115刃先径(Φmm)6注文コード76948008品番6/50/115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

低振動!効率的な切粉除去!アンカーに適した新円の穿孔!フィッシャーSDSプラス(SDSplus)クォートリックドリルビット 4枚刃。SDSプラス(SDSplus)ハンマードリル用刃。

用途
アンカーやプラグビス用のコンクリート下穴あけに
刃先径(Φmm)6有効長(mm)50全長(mm)115刃数4枚
注意
※SDSプラス(SDSplus)ドリルビットはSDSプラス(SDSplus)ハンマードリル用の刃です。
※SDSマックス(SDSmax)ハンマードリルや回転ドリル・振動ドリルには適合しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする