タイセイ
クォートリックドリルビット SDSプラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
165
刃先径(Φmm)
6
注文コード
76948017
品番
6/100/165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
全長・刃先径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
低振動!効率的な切粉除去!アンカーに適した新円の穿孔!フィッシャーSDSプラス(SDSplus)クォートリックドリルビット 4枚刃。SDSプラス(SDSplus)ハンマードリル用刃。
用途
アンカーやプラグビス用のコンクリート下穴あけに
刃先径(Φmm)
6
有効長(mm)
100
全長(mm)
165
刃数
4枚
注意
※SDSプラス(SDSplus)ドリルビットはSDSプラス(SDSplus)ハンマードリル用の刃です。
※SDSマックス(SDSmax)ハンマードリルや回転ドリル・振動ドリルには適合しません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません