曜日別特売
villetta-Gr-SR 戸建郵便受箱 villetta コーワソニア 76951517

※代表画像

戸建郵便受箱 villetta

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
グリーン
静音ラッチ錠(KEY-13)
内容量1台注文コード76951517品番villetta-Gr-SR
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

シンプルで使いやすい、防滴型デザインポスト。

用途前入前出 戸建デザインポスト 防滴仕様材質(本体)SUS304グリーン投函タイプ前入前出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×295×150質量(kg)3.2材質(扉)SUS304材質(フラップ)SUS304静音ラッチ錠(KEY-13)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする