※代表画像
コーワソニア
戸建郵便受箱 R915 Rタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
仕上
フラップ:塩ビシート貼(パイン柾目)
フラップ:塩ビシート貼(パイン柾目)
口金部:バフ
口金部:HL
口金部:粉体塗装(ブラック)
フラップ:塩ビシート貼(ウォールナット柾目)
鍵
静音ラッチ錠 (KEY-13)
静音ラッチ錠 (KEY-13)
静音ダイヤル錠 (KEY-05)
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76951919
品番
R915ESHL*P-SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,500
ボックス一体型、口金ポスト915シリーズ
用途
前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
材質
(本体・扉)SUS304
投函タイプ
前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
390×290×375
質量(kg)
6.8
材質(口金)
SUS304
仕上
フラップ:塩ビシート貼(パイン柾目)
鍵
静音ラッチ錠 (KEY-13)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません