曜日別特売
R915HSD 戸建郵便受箱 R915 Rタイプ コーワソニア 76951946

※代表画像

戸建郵便受箱 R915 Rタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
仕上口金部:HL
口金部:HL
口金部:バフ
口金部:粉体塗装(ブラック)
フラップ:塩ビシート貼(ウォールナット柾目)
静音ダイヤル錠 (KEY-05)
内容量1台注文コード76951946品番R915HSD
参考基準価格(税別)¥46,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ボックス一体型、口金ポスト915シリーズ

用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様材質(本体・扉)SUS304投函タイプ前入後出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×375質量(kg)6.8材質(口金)SUS304仕上口金部:HL静音ダイヤル錠 (KEY-05)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする