曜日別特売
R900B 戸建郵便受箱 R900 Rタイプ コーワソニア 76952235

※代表画像

戸建郵便受箱 R900 Rタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
仕上口金部:粉体塗装(ブラック)
内容量1台注文コード76952235品番R900B
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ボックスセパレートタイプ、口金ポスト900シリーズ

用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様投函タイプ前入後出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×100×60質量(kg)1.2材質(口金)SUS304仕上口金部:粉体塗装(ブラック)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする