曜日別特売
PKS-M12-3 集合郵便受箱 PKS-M コーワソニア 76952987

※代表画像

集合郵便受箱 PKS-M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×360×465
内容量1台注文コード76952987品番PKS-M12-3
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

日本郵便株式会社の大型郵便受箱推奨規格に適合した集合郵便受箱です。
暗証番号を自由に設定できる可変式プッシュ錠を採用(0桁~8桁)

用途前入後出 集合郵便受箱ポスト 可変プッシュ錠仕様 日本郵便株式会社の大型郵便受箱 推奨規格に適合可変式プッシュ錠投函タイプ前入後出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×360×465質量(kg)8.9材質(本体)ZAM0.7t材質(扉)アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)材質(パネル)(投入側)アルミ板アルマイト材質(フラップ)アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする