曜日別特売
PM-0D-3-DL 集合郵便受箱 PM-0 コーワソニア 76953224

※代表画像

集合郵便受箱 PM-0

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
タイプ4列2段
静音ダイヤル錠 (KEY-05)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×450×395
内容量1台注文コード76953224品番PM-0D-3-DL
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

セミオーダー感覚の集合郵便受箱

用途前入前出 集合郵便受箱ポスト静音ダイヤル錠 (KEY-05)投函タイプ前入前出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×450×395質量(kg)7.3材質(本体)SUS304材質(扉)SUS304材質(フラップ)SUS304タイプ4列2段

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする