※代表画像
コーワソニア
物干 SA-07 Series
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
76954414
品番
SA-07-3PE
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水平にたたんで収納でき、バルコニースペースを広々と使えます
材質(本体)
ADC-12アクリル焼付塗装(ステンカラー)
寸法(mm)
(ポール)40×43×850
材質
【ポールブラケット受(Eブラケット受)】SUS304
材質(ポール)
アルミ押出型材アルマイト仕上(ステンカラー)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません