曜日別特売
ATX-R55 AB ゲーミングタンブラー ピーコック魔法瓶工業 76955464

※本体

ATX-R55 AB ゲーミングタンブラー ピーコック魔法瓶工業 76955464
ATX-R55 AB ゲーミングタンブラー ピーコック魔法瓶工業 76955464
ATX-R55 AB ゲーミングタンブラー ピーコック魔法瓶工業 76955464
ATX-R55 AB ゲーミングタンブラー ピーコック魔法瓶工業 76955464
ATX-R55 AB ゲーミングタンブラー ピーコック魔法瓶工業 76955464
ATX-R55 AB ゲーミングタンブラー ピーコック魔法瓶工業 76955464
ATX-R55 AB ゲーミングタンブラー ピーコック魔法瓶工業 76955464
ATX-R55 AB ゲーミングタンブラー ピーコック魔法瓶工業 76955464

ゲーミングタンブラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブルーブラック
内容量1本注文コード76955464品番ATX-R55 AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

視線を外したくない集中プレイに。
安定感に優れたストロータンブラー。
ストレートタイプのストローは、ヘッドセット装着時でも口まわりを邪魔せずスムーズに給水可能。
掴みやすいエラストマー製グリップと、滑りを防ぎ、安定をしっかり保つ円錐台形底カバー。
万が一倒してしまった場合でもふた付きなのでこぼれにくく安心です。
真空二重構造のため、熱い飲み物を入れても外側が熱くなりません。

容量(L)0.55口径(mm)77本体寸法(mm)9.1×9.0×16.4 (ストローを含まず)本体質量(kg)0.31ブルーブラック保冷効力(℃)7以下(1時間)
取扱説明書:(2.2MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする