曜日別特売
LC026-01 D.A.D 車内用カーテンセット GARSON 76957449

LC026-01 D.A.D 車内用カーテンセット GARSON 76957449
LC026-01 D.A.D 車内用カーテンセット GARSON 76957449

D.A.D 車内用カーテンセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズS
内容量1個注文コード76957449品番LC026-01
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

大切な人とのプライベート空間を。
夏場の暑い日差しや曇天時の強い紫外線を軽減し、体への悪影響や車内の温度上昇などを防止。
細部まで細かく再現されたD.A.D ロゴ刺繍入りカーテンタッセルが付属。
アルミ製レールを2本付属しているので、湾曲した窓枠をした車両にも装着可能。
伸縮性に優れた生地を採用し、さまざまな車種に対応。

用途車内の窓用。セット内容カーテン本体×2、アルミ製カーテンレール×2、ABS製カーテンレール×2、カーテンフック×2、ボタンキャップ(スペア含む)×6、カーテンホルダー(スペア)×4、エンドキャップ(スペア)×4、カーテンタッセル×2サイズS取付け可能窓枠高さ(mm)350~450ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする