曜日別特売
MFPL1-BG マイファンプラス マルチクリップ 大作商事 76959314

MFPL1-BG マイファンプラス マルチクリップ 大作商事 76959314
MFPL1-BG マイファンプラス マルチクリップ 大作商事 76959314
MFPL1-BG マイファンプラス マルチクリップ 大作商事 76959314
MFPL1-BG マイファンプラス マルチクリップ 大作商事 76959314
MFPL1-BG マイファンプラス マルチクリップ 大作商事 76959314
MFPL1-BG マイファンプラス マルチクリップ 大作商事 76959314
MFPL1-BG マイファンプラス マルチクリップ 大作商事 76959314
MFPL1-BG マイファンプラス マルチクリップ 大作商事 76959314
MFPL1-BG マイファンプラス マルチクリップ 大作商事 76959314
MFPL1-BG マイファンプラス マルチクリップ 大作商事 76959314
MFPL1-BG マイファンプラス マルチクリップ 大作商事 76959314
MFPL1-BG マイファンプラス マルチクリップ 大作商事 76959314
MFPL1-BG マイファンプラス マルチクリップ 大作商事 76959314
MFPL1-BG マイファンプラス マルチクリップ 大作商事 76959314
MFPL1-BG マイファンプラス マルチクリップ 大作商事 76959314
MFPL1-BG マイファンプラス マルチクリップ 大作商事 76959314
MFPL1-BG マイファンプラス マルチクリップ 大作商事 76959314
MFPL1-BG マイファンプラス マルチクリップ 大作商事 76959314
MFPL1-BG マイファンプラス マルチクリップ 大作商事 76959314
MFPL1-BG マイファンプラス マルチクリップ 大作商事 76959314

マイファンプラス マルチクリップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルーグレー
内容量1セット注文コード76959314品番MFPL1-BG
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

帽子(キャップ)や日傘にも取りつけられる
専用マルチクリップ付きポケットファン
マルチクリップ付属で色々な場所に取付可能。
今ご使用の作業帽にしっかり簡単装着!
熱中対策に効果的な首頭部をピンポイント冷却。
傘の柄など棒状のものに挟んで固定出来るクリップ設計。
風量4段階切り替え
サイズ最高クラスの強力風量設計!
本体にマグネットを内蔵で磁石でつく場所に取り付け可能。
ファンの角度が自由に変更可能で、ハンディーファン、デスクトップファンとしても使えます。

セット内容ポケットファン本体、専用マルチクリップ、充電用USBケーブル、取扱説明書ブルーグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×2.0(最大2.2)×14.4質量(g)82風量調整4段階調整可能風向前後180°自由調整連続使用時間(時間)(本体単独使用時)風量弱:約8 風量中:約4 風量強:約2 風量最強:約1充電時間(時間)約3~4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76959314
2024-12-03
用途: 真夏の作業時
継寅農・林・水産業

激しい作業では、簡単に脱落してしまう。現場作業者ではなく、交通誘導者だとか、現場監督者や視察者向け?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする