曜日別特売

ワードローブフック ステンレス フック 7 個付き

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個注文コード76960486品番844.19.010
参考基準価格(税別)¥95,100販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

控えめなデザインと高い機能性があるワードローブ金具です。

用途
ワードローブ
長さ(mm)1000取付壁付仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS304)付属品取り付け部品(木ネジΦ4.0×45mmと壁面フラグ)、100mmフック4個、50mmフック3個仕様取付部品付き、フック 7 個付き( 100mm フック 4 個、50mm フック 3 個)
注意
※取り付け部品(木ネジΦ4.0×45mmと壁面フラグ)付です。取り付けは壁付けです。100mmフック4個と50mmフック3個が付属しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする