曜日別特売
226.07.209 プロファイルロッド ハーフェレ 76960547

226.07.209 プロファイルロッド ハーフェレ 76960547
226.07.209 プロファイルロッド ハーフェレ 76960547

プロファイルロッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード76960547品番226.07.209
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

クレモンロック用アクセサリー、

用途扉の高さに合わせてカットして使用直径(mm)6長さ(mm)2000仕上ニッケルメッキ材質スチール

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする