曜日別特売
239.93.365 両開き用受座プロファイル 目隠しネジ止めタイプ ハーフェレ 76960678

239.93.365 両開き用受座プロファイル 目隠しネジ止めタイプ ハーフェレ 76960678
239.93.365 両開き用受座プロファイル 目隠しネジ止めタイプ ハーフェレ 76960678

両開き用受座プロファイル 目隠しネジ止めタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個注文コード76960678品番239.93.365
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,430

クレモンロック用アクセサリー、

用途センターパネルや中柱がない両開き扉用のPVC製戸当りシールです。左開、右開の扉は取付ける側によって変わります。寸法(mm)32×6長さ(mm)2750仕上材質プラスチック仕様ネジ穴カバー付、ロックプレートセットパック 4.8-7.5mm 幅 32mm
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmネジで取付。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする