ハーフェレ
両開き用受座プロファイル 目隠しネジ止めタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1個
注文コード
76960687
品番
239.93.455
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,430
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
クレモンロック用アクセサリー、
用途
センターパネルや中柱がない両開き扉用のPVC製戸当りシールです。左開、右開の扉は取付ける側によって変わります。
寸法(mm)
32×6
長さ(mm)
2750
仕上
ライトアイボリー
材質
プラスチック
仕様
ネジ穴カバー付、ロックプレートセットパック 4.8-7.5mm 幅 32mm
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmネジで取付。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません