ハーフェレ
壁面システム Labos センターパネル固定プロファイル
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76961055
品番
814.20.922
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
壁面システム Labos のセンターパネル固定プロファイルです。2 つのパネルの接続、フックインパーツ受
用途
キッチン、オフィス家具
長さ(mm)
2000
取付
壁面ブラケットにスライドイン
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません