ハーフェレ
2枚扉用引戸金具 Finetta フラットフロント L 70 F FB レールセット
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
76961624
品番
406.11.680
参考基準価格(税別)
¥199,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、
用途
フラット引き戸引き戸
内寸幅(mm)
1731-2530
扉幅(mm)
900-1700
扉高さ(mm)
2700以下
適合扉厚(mm)
18-35 (ハンドルの高さを含む:40 )
調整機能
調整機能 高さ + 5 mm 、左右 ±3 mm 、奥行:上部 ±4 mm 、下部 ±3 mm 、六角ボルトを使用
材質
アルミニウム、ローラー:プラスチック
仕様
ランニングギア:上部レール
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません