セット内容ランニングギア
ガイド
ストッパー
ソフトクローズユニット
ラニングレールとガイドレール
用途フラット引き戸引き戸キャビネット幅(mm)1600-1799扉幅(mm)1200以下扉高さ(mm)1000以下適合扉質量(kg)20以下適合扉厚(mm)19-25取付奥行(mm)250取付ランニングギアとレールはネジ止め、ハイボード / サイドボード:ランニングギアは下部、壁面ユニット仕様:ランニングギアは上部材質アルミニウム、ローラー:プラスチック仕様ランニングギア:下部または上部、3 点ガイドランニング、ギアガイド:ボールベアリング、ドアストッパー:ランニング装置にソフトクローズユニット内蔵のストッパーシステム