曜日別特売
406.02.066 EKU フロンティーノ 20 H FB セット 2枚扉用 ハーフェレ 76961728

406.02.066 EKU フロンティーノ 20 H FB セット 2枚扉用 ハーフェレ 76961728
406.02.066 EKU フロンティーノ 20 H FB セット 2枚扉用 ハーフェレ 76961728
406.02.066 EKU フロンティーノ 20 H FB セット 2枚扉用 ハーフェレ 76961728
406.02.066 EKU フロンティーノ 20 H FB セット 2枚扉用 ハーフェレ 76961728
406.02.066 EKU フロンティーノ 20 H FB セット 2枚扉用 ハーフェレ 76961728
406.02.066 EKU フロンティーノ 20 H FB セット 2枚扉用 ハーフェレ 76961728
406.02.066 EKU フロンティーノ 20 H FB セット 2枚扉用 ハーフェレ 76961728
406.02.066 EKU フロンティーノ 20 H FB セット 2枚扉用 ハーフェレ 76961728

EKU フロンティーノ 20 H FB セット 2枚扉用

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1セット注文コード76961728品番406.02.066
参考基準価格(税別)¥460,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ

セット内容
ランニングギア
ガイド
ストッパー
ソフトクローズユニット
ラニングレールとガイドレール
用途フラット引き戸引き戸キャビネット幅(mm)2200-2400扉幅(mm)1200以下扉高さ(mm)1000以下適合扉質量(kg)20以下適合扉厚(mm)19-25取付奥行(mm)250取付ランニングギアとレールはネジ止め、ハイボード / サイドボード:ランニングギアは下部、壁面ユニット仕様:ランニングギアは上部材質アルミニウム、ローラー:プラスチック仕様ランニングギア:下部または上部、3 点ガイドランニング、ギアガイド:ボールベアリング、ドアストッパー:ランニング装置にソフトクローズユニット内蔵のストッパーシステム

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする