ハーフェレ
EKU クリッポ用 シングルランニングレール
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76961868
品番
405.87.092
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
EKU クリッポ 16 H VF用の上部ランニングレールです。(硬材/MDF には不適切)、
用途
家具用木製引き戸
長さ(mm)
2500
天板厚さ(mm)
19以上
仕上
素地
材質
アルミニウム
仕様
回転プレート付き、硬材 / MDFには不適切
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません