ハーフェレ
ガラス固定プロファイル 接着固定用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76961983
品番
405.89.932
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ガラスを保護し、滑車を付けるプロファイルユニットです。 GPK:上部/GPPK:上部・下部、上部と下部
用途
ガラス引き戸
長さ(mm)
2500
取付
接着固定
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません