ハーフェレ
アルミフレーム コーナー金具で組立 ネジ止め用
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76962053
品番
401.66.902
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
アルミフレーム、コーナー金具で組立、ネジ止め用、アルミフレーム扉の下部支柱組立用
用途
ガラス引き戸
長さ(mm)
2500
取付
フレームブラケットでのネジ止め用
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません